Szuflada, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 125mm

Nr art.: 927500 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 12×20G
o wysokości frontu 125 mm
wysokość użytkowa 100 mm
szerokość użytkowa 300 mm
głębokość użytkowa 500 mm
Szerokość użytkowa w G 12
Głębokość użytkowa w G 20
z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
Zakres zastosowania Obudowa stołu warsztatowego
masa 7,9 kg
Rodzaj produktu Szuflada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927500 125
EAN / GTIN 4062406109806
Numer producenta 927500 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.