{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Schubladenkorpus; Schubladen | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Stärke Material | 1 mm | |
| Tiefe gesamt | 500 mm | |
| Fronthöhe | 50 mm | |
| Nutzbreite | 300 mm | |
| Nutztiefe | 500 mm | |
| Nutzhöhe | 25 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 12 | |
| Nutztiefe in G | 20 | |
| Nutzfläche in G | 12×20 | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | ohne Auszugsperre | |
| mit Verriegelung | nein | |
| mit Griffleiste | ja | |
| mit Beschriftungsstreifen | ja | |
| Geführte Auszüge | ja | |
| Schubladenschienen Bauart | Differentialauszug | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 75 kg | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Schublade | |
| Gewicht | 6,7 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 927500 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406109776 | |
| Herstellernummer | 927500 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |