Tiroir, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm

Réf.: 927500 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,95 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 12×20
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
Hauteur frontale 125 mm
Hauteur utile 100 mm
Largeur utile 300 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile en G 12
Profondeur utile en G 20
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Domaine d'utilisation Bâti d’établi
Poids 7,9 kg
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 927500 125
EAN / GTIN 4062406109806
Réf. fabricant 927500 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale en construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis 16G.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous