Sertar 125 mm

Cod articol: 927500 125
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 12×20G
Înălţimea frontală 125 mm
Înălţimea utilă 100 mm
Lăţime utilă 300 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 12
Adâncimea utilă în G 20
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Domeniu de utilizare Carcasă banc de lucru
Greutate 7,9 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927500 125
EAN / GTIN 4062406109806

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 16G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii