{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Obudowy | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Wys. całkowita Hg | 700 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 400 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 650 mm | |
| Z szufladami | Nie | |
| Z półkami | Nie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z półką | Tak | |
| Z drzwiami | Nie | |
| Przygotowanie do kłódki | Nie | |
| Z ochroną przed uderzeniami | nie | |
| Materiał płyty | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Z podwyższoną krawędzią | Tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU) | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 600 kg | |
| Masa | 22,8 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | Nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Tak |
| Numer artykułu | 927430 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406109738 | |
| Numer producenta | 927430 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |