Stanowiska robocze o elektrycznie regulowanej wysokości (4 kolumny podnośne) Nośność całkowita do 1000 kg, typ: 1500

Nr art.: 920317 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana kolumna podnośna; Podstawa
Powłoka Eloksalowane; Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska
Napięcie sieciowe 250 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Aluminium; stal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Min. wysokość całkowita 740 mm
Maks. wysokość całkowita 1 140 mm
Płynna regulacja wysokości zak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Z podwyższoną krawędzią nie
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości zak
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Nośność powierzchniowa 1 000 kg
Nośność przy ciągłym obciążeniu 750 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 86 kg
Z blatem roboczym / pokrywą zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920317 1500
EAN / GTIN 4067263736226
Numer producenta 920317 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z podnośnikiem z eloksalowanego aluminium. Z usztywnieniem poprzecznym dla stabilizacji. Płyta o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejonego wodoodpornie, szlifowana i olejowana. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 740 – 1140 mm, szybka i łatwa obsługa na panelu. Panel obsługi z funkcją pamięci dla 3 różnych wysokości roboczych.

W dostawie:

4 śruby do regulacji ustawienia.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa z aluminiowym modułem podnoszenia i rurą stalową lakierowaną proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, lakier proszkowy.

Zalecenie:

Ergonomiczna praca w pozycji siedzącej i stojącej!

Wskazówka:

Można montować jedynie obudowy o wysokości do 500 mm pod blatem roboczym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie ustawiać w rzędzie bez osłon blaszanych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.