Carcasă mobilă 16G pentru echiparea individuală cu sertare, 12×20G, înălţime carcasă: 500mm

Cod articol.: 927430 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

înălţime carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Corp / Carcasă
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Înălţimea totală 700 mm
Corpus lățime 400 mm
Corpus adâncime 650 mm
Cu sertare Nein
Cu rafturi Nein
Cu mâner de împingere da
Cu raft Da
Cu ușă Nein
Pregătit pentru lacăt Nein
Cu protecție împotriva impacturilor nu
Materialul plăcii Plastic
Cu margine împotriva alunecării Da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 600 kg
Greutate 22,8 kg
Echipat cu o gamă de scule Nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 927430 500
EAN / GTIN 4062406109738
Număr producător 927430 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu suport din plastic ABS şi mânere de împingere Haptoprene® din două componente. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cu cilindru cu știfturi.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927505!
Nu împingeți sub stațiile de lucru reglabile electric pe înălțime cod 920012920026, 920301920317 și 923251923297.