Skříňka 16G pojízdná pro individuální osazení se zásuvkami, 12×20G, Výška pouzdra: 500mm

Artiklové číslo: 927430 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Plášť
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Celková výška 700 mm
Korpus šířka 400 mm
Korpus hloubka 650 mm
Se zásuvkami ne
S policemi ne
S posuvným madlem ano
S odkládací plochou ano
S dveřmi ne
Připraveno na visací zámek ne
S ochranným rámem ne
Materiál deska plast
S odvalovací hranou ano
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Dílenský vozík
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 600 kg
Hmotnost 22,8 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927430 500
EAN / GTIN 4062406109738
Číslo výrobce 927430 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka 16G pojízdná, pro vlastní osazení se zásuvkami, stabilní ocelová konstrukce. S plastovou odkládací plochou ABS a rukojeťmi 2K na posouvání z materiálu Haptoprene®. Po 2 pevných a řiditelných kolečkách uložených na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Centrální zamykání cylindrickým zámkem.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování skříňky zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce skříňky.
Skříňka smí být osazena jen zásuvkami č. 927505!
Nepoužívejte pod elektricky výškově nastavitelnými pracovišti č. 920012920026, 920301920317 a 923251923297.