{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Serija | Ready-to-go; Ready-to-go | |
| Višina | 200 mm | |
| Širina | 1.030 mm | |
| Globina | 700 mm | |
| maksimalna nosilnost transportne enote | 400 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportna enota |
| Številka izdelka | 927271 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406118594 | |
| Številka proizvajalca | 927271 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |