{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
Seria | Ready-to-go | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 1 800 mm | |
głębokość | 700 mm | |
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 400 kg | |
Rodzaj produktu | Zestawy kółek |
Numer artykułu | 927271 1800 | |
EAN / GTIN | 4062406272425 |