{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Capacidad de carga máxima total | 400 kg | |
| Anchura | 1.030 mm | |
| Altura | 200 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Diámetro de rueda fija | 100 mm | |
| Diámetro de rueda orientable | 100 mm | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 0 | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Ejecución construcción | construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Unidad de transporte |
| Número de artículo | 927271 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118594 | |
| Número del fabricante | 927271 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |