{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | GridLine vario | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Głębokość | 300 mm | |
| Wykonanie półek | Zagięcia | |
| Nośność | 100 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Masa | 3,4 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 927140 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107888 | |
| Numer producenta | 927140 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |