{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Część opisana |
Cały artykuł
|
|
| Grubość materiału |
1 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Szerokość |
600 mm
|
|
| Głębokość |
300 mm
|
|
| Wykonanie półek |
Zagięcia
|
|
| Maks. nośność |
100 kg
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
półki
|
|
| Masa |
2,5 kg
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 927140 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406304621 | |
| Numer producenta | 927140 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |