{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Largeur | 900 mm | |
| Réglable en profondeur | non | |
| Profondeur | 300 mm | |
| Exécution tablette | chanfreins | |
| Chanfreins | en haut à l’arrière | |
| Charge admissible | 100 kg | |
| Type de produit | plateau de rangement | |
| Poids | 3,4 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 927140 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107888 | |
| Réf. fabricant | 927140 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |