{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Popsaná část |
Celá položka
|
|
| Tloušťka materiálu |
1 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Šířka |
900 mm
|
|
| Hloubka |
300 mm
|
|
| Police – provedení |
Ohranění
|
|
| Nosnost max. |
100 kg
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
odkládací police
|
|
| Hmotnost |
3,4 kg
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 927140 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107888 | |
| Číslo výrobce | 927140 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |