Narożnikowe blaty stołów warsztatowych z okładziną z eterluksu, pasuje do blatów o głębokości: 800mm

Nr art.: 926342 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Belag
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 1 000 mm
Grubość 50 mm
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 4-stronnie
Materiał obrzeża ABS
Grubość obrzeża 3 mm
Okładzina Eterlux
Grubość okładziny 2 mm
Powierzchnia Bardzo duża odporność na zarysowania; Odporność na wysokie temperatury
Platformy Płyta narożna
Skos narożnikowy 45 stopni
Głębokość połączenia z prawej 800 mm
Kolor Szare
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty Eterlux; Płyta wiórowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926342 800
EAN / GTIN 4062406107253
Numer producenta 926342 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wielkość 1000×1000×50 mm ze skosem 45° zakończonym na 800 mm głębokości płyty.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000 – 927042, nr 927062 – 927068.