• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatte mit Eterluxbelag, passend für Anschluss-Plattentiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 926342 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anschluss-Plattentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Belag
Breite 1 000 mm
Tiefe 1 000 mm
Stärke 50 mm
Umleimer ja
Umleimer Ausführung 4-seitig
Umleimer Material ABS
Stärke Umleimer 3 mm
Belag Eterlux
Belag Stärke 2 mm
Oberfläche Hitzebeständig; Sehr kratzfest
Form Eck-Platte
Eck-Schräge 45 Grad
Anschlusstiefe rechts 800 mm
Farbe grau
Produktart Arbeitsplatte
Material Platte Eterlux; Spanplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926342 800
EAN / GTIN 4062406107253
Herstellernummer 926342 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 800 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.