{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Wysokość min. | 800 | |
| Wysokość maks. | 950 | |
| Płynna regulacja wysokości | nie | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Segment nóg | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Głębokość | 475 mm | |
| Wysokość | 800 mm | |
| wykonanie konstrukcji | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Regulacja wysokości | Mechanicznie | |
| Możliwość użycia do | milimetr |
| Numer artykułu | 927042 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107864 | |
| Numer producenta | 927042 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |