{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Belag | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 1.000 mm | |
| Espesor | 50 mm | |
| Perfil de encolar | sí | |
| Modelo perfil de encolar | 4 lados | |
| Material perfil de encolar | ABS | |
| Grosor perfil de encolar | 3 mm | |
| Recubrimiento | Eterlux | |
| Grosor del recubrimiento | 2 mm | |
| Superficie | Alta resistencia a los arañazos; Resistente a altas temperaturas | |
| Forma | Placa angular | |
| Inclinación esquina | 45 grados | |
| Profundidad de conexión a la derecha | 800 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Tablero de trabajo | |
| Material placa | Eterlux; Tablero de viruta |
| Número de artículo | 926342 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107253 | |
| Número del fabricante | 926342 800 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |