{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| partea descrisă, Gri deschis | Belag | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 1.000 mm | |
| Concentrație | 50 mm | |
| Bordură | da | |
| Execuţia benzii de laminare | 4 părţi | |
| Bordură material | ABS | |
| Grosime bordură | 3 mm | |
| Strat | Eterlux | |
| Grosimea stratului | 2 mm | |
| Suprafaţă | Foarte rezistent la zgârieturi; Rezistent la căldură | |
| Formă | Placă de colț | |
| Înclinaţie la colţ | 45 grad | |
| Adâncime de conectare dreapta | 800 mm | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Blat de lucru | |
| Materialul plăcii | Eterlux; Blat aglomerat |
| Cod articol | 926342 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107253 | |
| Număr producător | 926342 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |