{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 92 W | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Wydajność ssania | 0,9 m3/h | |
| Średnica | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytwornice podciśnienia | |
| Ciśnienie min. | -0,8 bar | |
| Materiał | Metal | |
| Długość | 275 mm | |
| Szerokość | 175 mm | |
| Wysokość | 165 mm | |
| Masa | 2,5 kg |
| Numer artykułu | 92601022013 | |
| EAN / GTIN | 4014586846965 | |
| Numer producenta | 92601022013 | |
| Numer L | L00010 353 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |