{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 92 W | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | orange | |
| Saugleistung | 0,9 m3/h | |
| Durchmesser | 25 mm | |
| Produktart | Vakuum-Erzeuger | |
| Druck min. | -0,8 bar | |
| Material | Metall | |
| Länge | 275 mm | |
| Breite | 175 mm | |
| Höhe | 165 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Artikelnummer | 92601022013 | |
| EAN / GTIN | 4014586846965 | |
| Herstellernummer | 92601022013 | |
| L-Nummer | L00010 353 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |