{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 92 W | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | orange | |
| Puissance d’aspiration | 0,9 m3/h | |
| Diamètre | 25 mm | |
| Type de produit | générateurs de vide | |
| Pression min. | -0,8 bar | |
| Matériau | Métal | |
| Longueur | 275 mm | |
| Largeur | 175 mm | |
| Hauteur | 165 mm | |
| Poids | 2,5 kg |
| Référence article | 92601022013 | |
| EAN / GTIN | 4014586846965 | |
| Réf. fabricant | 92601022013 | |
| Article hors catalogue | L00010 353 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |