{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 92 W | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color naranja | |
| Potencia de aspiración | 0,9 m3/h | |
| Diámetro | 25 mm | |
| Tipo de producto | Generadores de vacío | |
| Presión mín. | -0,8 bar | |
| Material | Metal | |
| Longitud | 275 mm | |
| Anchura | 175 mm | |
| Altura | 165 mm | |
| Peso | 2,5 kg |
| Número de artículo | 92601022013 | |
| EAN / GTIN | 4014586846965 | |
| Número del fabricante | 92601022013 | |
| Número L | L00010 353 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |