Sześciokątne stoły warsztatowe, 20×20G, model: T3

Nr art.: 925814 T3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
T3
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Podstawa
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Seria Vario
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; czarny
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 6 szt.
Pozycja korpusu środek
Wysokość korpusu 800 mm
Szerokość korpusu 600 mm
Głębokość korpusu 650 mm
Możliwość zamknięcia Tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków System zamykania Hoffmann
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki sześciokąt
Z podwyższoną krawędzią Nie
Doklejka Tak
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości Nie
Nośność powierzchniowa 2 000 kg
Moduł ścianki perforowanej Nie
Masa 462 kg
Korpus Tak
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 925814 T3
EAN / GTIN 4062406102159
Numer producenta 925814 T3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejony wodoodpornie, olejowany.
Sześciokątny stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontów mm: 75, 75, 100
Wysokości drzwiczek mm: 425

W dostawie:

6 obudów szuflad, 6 przegród blaszanych, blat roboczy, elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracytowy RAL 7016,lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario" Zobacz wszystkie