• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechseck-Werkbank, 20×20G, Modell: T3

Artikel-Nr.: 925814 T3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
T3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Gestell
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Serie Vario
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Material Stahlblech
Farbe grau; schwarz
Farbauswahl GARANT Farben
Höhe gesamt 850 mm
Anzahl Korpus 6 St.
Position Korpus mitte
Korpus Höhe 800 mm
Korpus Breite 600 mm
Korpus Tiefe 650 mm
abschließbar ja
zentral verschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Hoffmann Schließsystem
Stärke Platte 50 mm
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Hexagon
mit Abrollrand nein
Umleimer ja
Oberfläche Platte rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Tragfähigkeit flächenverteilt 2.000 kg
Lochwand-Raster nein
Gewicht 462 kg
Korpus ja
mit Schraubstock nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 925814 T3
EAN / GTIN 4062406102159
Herstellernummer 925814 T3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt, geölt.
Sechseck-Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhen mm: 75, 75, 100
Türhöhen mm: 425

Lieferumfang:

6 Schubladengehäuse, 6 Zwischenbleche, Arbeitsplatte, Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario" Alle ansehen