Šestiúhelníkový pracovní stůl, 20×20G, Model: T3

Artiklové číslo: 925814 T3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
T3
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Model Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Řada Vario
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; Černá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 850 mm
Počet těl 6 ks
Poloha tělesa střed
Korpus výška 800 mm
Korpus šířka 600 mm
Korpus hloubka 650 mm
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém Zajišťovací systém Hoffmann
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky šestihran
S odvalovací hranou ne
Nákližek ano
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Nosnost plošně rozložená 2 000 kg
Děrovaná stěna rastr ne
Hmotnost 462 kg
Korpus ano
Se svěrákem ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 925814 T3
EAN / GTIN 4062406102159
Číslo výrobce 925814 T3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm z bukového dřeva Multiplex, voděodolné lepení, olejovaná.
Šestihranný pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čel zásuvek mm: 75, 75, 100
Výšky dvířek mm: 425

Rozsah dodávky:

6 skříněk se zásuvkami, 6 meziplechů, pracovní deska, upevňovací materiál.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedí RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku