Sexkantarbetsbänk T3

Art-nr: 925814 T3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
T3
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 2 000
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 2 000 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
höjd 850 mm
lådhurtsens höjd 800 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 650 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 3
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
ComfortClose Nej
vikt 462 kg
Produktslag Sexkantarbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 925814 T3
EAN/GTIN 4062406102159

Benämning

Utförande:

Sexkantig arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.
50 mm tjock arbetsskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.

Beläggning:

Utdragslådornas fronthöjder mm: 75, 75, 100
Dörrhöjder mm: 425

Leveransinnehåll:

6 lådstommar, 6 mellanplåtar, arbetsskiva, fästelement.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "vario" Visa alla