Zacisk obrotowy z osłoną przeciwspawalniczą, pneumatyczny

Nr art.: 92445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 92445
EAN / GTIN 4020772092443
Numer producenta 92445
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk obrotowy z osłoną spawalniczą, pneumatyczny, dwustronnego działania.
Tłoczysko nierdzewne, polerowane i zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi. Korpus, osłona spawalnicza i ramię napinające wykonane z eloksalowanego aluminium. Powierzchnia odporna na zużycie dzięki powłoce HART-COAT®.
Tłok magnetyczny do wykrywania położenia krańcowego.
Dostawa bez ramienia napinającego.


Akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy):
- Osłona spawalnicza nr 6829WS
- Ramię napinające nr 6829WSP

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 40
  • skręcające
    w prawo
    : -
  • obracające
    się w lewo
    : Tak
  • F3: 0,6 kN
  • Masa: 680 g
  • Rozmiar: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 40
  • H: 114,0
  • H1: 173,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5,0
  • N: 18,0
  • N1: 22,0
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Średnica tłoka Ø
    : 40
  • Y Skok zacisku*: 10
  • Skok: 25,0