Abrazadera giratoria con protección de soldadura, neumática

Número de artículo: 92445
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
Número de artículo 92445
EAN / GTIN 4020772092443
Número del fabricante 92445
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera giratoria con protección de soldadura, neumática, de doble efecto.
Varilla de pistón no oxidada, pulida y protegida de salpicaduras de soldadura. Cuerpo base, protección de soldadura y brazo de sujeción hecho de aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®.
Pistón magnético para detección de posición final.
Suministrado sin brazo de sujeción.


Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Protección de soldadura n.º 6829WS
- Brazo de sujeción Nº 6829WSP

Característica:

  • Tamaño: 40
  • derecha
    giratorio
    : -
  • izquierda
    giratorio
    : Sí
  • F3: 0,6 kN
  • peso: 680 g
  • Tamaño: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 40
  • H: 114,0
  • H1: 173,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5,0
  • N: 18,0
  • N1: 22,0
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø de pistón
    : 40
  • Carrera de sujeción*: 10
  • Carrera: 25,0