Morsetto girevole con protezione saldatura, pneumatico

Codice art.: 92445
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92445
EAN / GTIN 4020772092443
Codice del produttore 92445
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto girevole con protezione per saldatura, pneumatico, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida e protetta da spruzzi di saldatura. Corpo base, protezione saldatura e braccio di serraggio in alluminio anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.
Fornito senza braccio di serraggio.


Accessori (non inclusi in dotazione):
- Protezione saldatura n. 6829WS
- Braccio di serraggio n. 6829WSP

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,6 kN
  • Peso: 680 g
  • Dimensione: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 40
  • H: 114,0
  • H1: 173,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5,0
  • N: 18,0
  • N1: 22,0
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pistone
    : 40
  • Corsa di serraggio Y*: 10
  • Corsa: 25,0