• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draaibare klem met lasbescherming, pneumatisch

Artikelnummer: 92445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 92445
EAN/GTIN 4020772092443
Nummer fabrikant 92445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare klem met lasbescherming, pneumatisch, dubbelwerkend.
Zuigerstang niet roest, gepolijst en beschermd tegen lasspatten. Basisbehuizing, lasbescherming en spanarm gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Geleverd zonder klemarm.


Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Bescherming tegen lassen nr. 6829WS
- Klemarm nr. 6829WSP

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,6 kN
  • Gewicht: 680 g
  • Maat: 40
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 40
  • H: 114,0
  • H1: 173,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 22
  • L: 52
  • L1: 5,0
  • N: 18,0
  • N1: 22,0
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 40
  • Y klemslag*: 10
  • Slag: 25,0