Przejezdny stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1250mm

Nr art.: 924051 1250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1250
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Obudowy
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Seria Ready-to-go
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 950 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona prawa
Wysokość korpusu 950 mm
Wysokość użytkowa korpusu 625 mm
Szerokość korpusu 600 mm
Głębokość korpusu 700 mm
Możliwość zamknięcia zak
Z centralnym zamkiem tak
Całkowita liczba zamków 1 szt.
Liczba kluczy na zamek 2 szt.
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków System zamykania Hoffmann
Szerokość płyty 1 250 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Materiał płyty Bambus
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią zak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 1-stronny
Okładzina blatu bez
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 250 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Nośność powierzchniowa 400 kg
Masa 135,2 kg
Korpus zak
Stojaki nie
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą zak
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 924051 1250
EAN / GTIN 4062406101794
Numer producenta 924051 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75 kg.
2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową,z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (z lewej strony) mm: 625
Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1
Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 100, 200, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie