{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Plášť | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Řada | Ready-to-go | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Celková výška | 950 mm | |
| Počet těl | 1 ks | |
| Poloha tělesa | vpravo | |
| Korpus výška | 950 mm | |
| Korpus užitná výška | 625 mm | |
| Korpus šířka | 600 mm | |
| Korpus hloubka | 700 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Celkový počet uzavíracích jednotek | 1 ks | |
| Počet klíčů na uzavírací jednotku | 2 ks | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | Zajišťovací systém Hoffmann | |
| Šířka desky | 1 250 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 25 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Provedení odvalovací hrany | 1-stranný | |
| Povrchová vrstva destičky | bez | |
| Povrch deska | naolejovaná bezezbytku | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 250 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 400 kg | |
| Hmotnost | 135,2 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podstavec | ne | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 924051 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406101794 | |
| Číslo výrobce | 924051 1250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |