{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7035
|
|
| Część opisana |
Płyty robocze; Podstawa
|
|
| Grubość materiału |
1 mm
|
|
| Powłoka |
Lakierowane proszkowo
|
|
| Konstrukcja z rur stalowych |
tak
|
|
| Odcień, Szare |
Jasnoszary
|
|
| Część opisana, Jasnoszary |
Fußteile
|
|
| Seria |
vario Basic
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Materiał |
Buk; stal
|
|
| zasilanie energią |
Bez zasilania
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Wys. całkowita |
950 mm
|
|
| Szerokość segmentu nóg |
50 mm
|
|
| Szerokość płyty |
1 500 mm
|
|
| Głębokość płytki |
750 mm
|
|
| Grubość płyty |
50 mm
|
|
| Materiał płyty |
Buk
|
|
| Wersja |
Multiplex
|
|
| Kształt płytki |
prostokątny
|
|
| Rodzaj produktu |
Stół roboczy; stół warsztatowy
|
|
| Regulacja wysokości |
nie
|
|
| Szerokość łącznie |
1 500 mm
|
|
| Głębokość całkowita |
750 mm
|
|
| Maks. nośność |
400 kg
|
|
| Nośność powierzchniowa |
400 kg
|
|
| Masa |
61 kg
|
|
| Korpus |
nie
|
|
| Segment nóg |
tak
|
|
| Z imadłem |
nie
|
|
| Z blatem roboczym / pokrywą |
tak
|
|
| Na rolkach |
nie
|
| Numer artykułu | 922014 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406086848 | |
| Numer producenta | 922014 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |