Banc de lucru Vario Basic, înălţime 950 mm, Blat din fag Multiplex, Lungime blat: 1500mm

Cod articol.: 922014 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis
Serie vario Basic
partea descrisă, Gri deschis Fußteile; Korpus
Denumirea producătorului Vario Basic Werkbank
Material Multiplex; Oţel
Culoarea maro; gri
Înălţimea totală 950 mm
Lăţime picior 50 mm
Lățime placă 1.500 mm
Adâncime placă 750 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță Dreptunghi
Suprafață placă uleios fără reziduuri
Tip produs Masa de lucru; banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 1.500 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 400 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 400 kg
Greutate 61 kg
Corp nu
Cadru inferior nu
Picioare da
Mobilitate +
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 922014 1500
EAN / GTIN 4062406086848
Număr producător 922014 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanţare transversală și suport de reglare pe înălţime. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

Livrare:

2 × picior de sprijin, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi picior de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic. Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai în orificiile prevăzute în acest scop.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru. Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario Basic" Vedeţi-le pe toate