Vario Basic -työpenkki, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso 1500 mm

Tuote nro.: 922014 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja vario Basic
Korkeus 950 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason paksuus 50 mm
Paino 61 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 922014 1500
EAN / GTIN 4062406086848

Kuvaus

Malli:

Työpenkissä vankka teräsrakenne. Jalkaosan leveys 50 mm, poikittaistuki ja korkeussäädön kiinnitysosa. Jaloissa lattiaa säästävät muovilistat. 2 liitoslevyparia jäykistykseen.

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 2 × liitoslevypari, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Samasta sarjasta "vario Basic" Näytä kaikki