Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 950 mm, Blat z multipleksu bukowego, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 922014 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Część opisana
Płyty robocze; Podstawa
Grubość materiału
1 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych
tak
Odcień, Szare
Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Fußteile
Seria
vario Basic
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Materiał
Buk; stal
zasilanie energią
Bez zasilania
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Wys. całkowita
950 mm
Szerokość segmentu nóg
50 mm
Szerokość płyty
2 000 mm
Głębokość płytki
750 mm
Grubość płyty
50 mm
Materiał płyty
Buk
Wersja
Multiplex
Kształt płytki
prostokątny
Rodzaj produktu
Stół roboczy; stół warsztatowy
Regulacja wysokości
nie
Szerokość łącznie
2 000 mm
Głębokość całkowita
750 mm
Maks. nośność
400 kg
Nośność powierzchniowa
400 kg
Masa
75 kg
Korpus
nie
Segment nóg
tak
Z imadłem
nie
Z blatem roboczym / pokrywą
tak
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 922014 2000
EAN / GTIN 4062406086855
Numer producenta 922014 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

W dostawie:

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych. Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.