Vario Basic arbetsbänk, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva 1500 mm

Article no.: 922014 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
121 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
höjd 950 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
vikt 61 kg
Produktslag Arbetsbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 922014 1500
EAN / GTIN 4062406086848

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion. 50 mm breda ben med tvärstag och fäste för höjdjustering. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med två par skarvplåtar för förstyvning.

Leveransinnehåll:

2 stödben, 2 par skarvplåtar, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

From the same series "vario Basic" View all