{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Podstawa; Szuflady; korpus | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten; Tür | |
| Seria | Ready-to-go | |
| Oznaczenie producenta | Werkbank Ready | |
| Materiał | stal; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wys. całkowita | 950 mm | |
| Liczba korpusów | 3 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; środek; strona prawa | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 625 mm; 625 mm | |
| Szuflada | bez szuflad; 4 | |
| Liczba szuflad | 4 szt. | |
| Wysokość frontu szuflady | 100 mm; 150 mm; 250 mm; 125 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Nośność szuflad | 75 kg | |
| Wysuw szuflady | 100 % | |
| Półka | 1 | |
| Liczba półek o regulowanej wysokości | 1 szt. | |
| Drzwiczki | 1; bez drzwi | |
| Liczba drzwi | 1 szt. | |
| Wysokość drzwi | 625 mm | |
| Kąt otwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Liczba zapadek | 5 | |
| Szerokość podstawy | 1 900 mm | |
| Głębokość podstawy | 700 mm | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Eluplan | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Okładzina blatu | Eluplan | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość łącznie | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 800 kg | |
| Masa | 165,2 kg | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 921177 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086404 | |
| Numer producenta | 921177 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |