Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obudowy szuflad kompletne, z szufladami, model: S4B

Nr art.: 920100 S4B

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
System wtykowy GST
tak
Odcień, Szare
Jasnoszary
Z szufladami
tak
Wysokość użyteczna szuflad HnS
460 mm
Wentylacja szafki
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Wysokość użytkowa korpusu Hn
460 mm
Opis półki/przedziału
1
Z mechanizmem wysuwania
tak
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
90 %
Blokada wysuwu szuflady
tak
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych
tak
Regulacja wysokości co
20 mm
Wykonanie podstawy
Cokół otwarty
Nośność
100 kg
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Moduł szafy do montażu lub jako podstawa
Masa
44 kg
Opcje ustawienia i montażu
Montaż wiszący pod płytami
Szerokość łącznie Bg
430 mm
Głębokość całkowita Tg
630 mm
Wysokość całkowita Hg
542 mm
Wskazanie udźwigu
1; 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920100 S4B
Numer producenta 920100 S4B
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Centralny zamek patentowy. Blokada wysuwu pozwala na jednoczesne otwieranie tylko 1 szuflady. Dzięki temu blok nie może się przewrócić.

Zastosowanie:

Obudowy szuflad do indywidualnego wyposażania stanowisk roboczych nr 920001-920023.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szuflada 300 mm nadaje się do podwieszanych skoroszytów.
Nie nadają się do montażu pod stołami roboczymi o elektrycznie regulowanej wysokości nr 920051 i 920055.