Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroir complet avec tiroirs, Modèle: S4B

Réf.: 920100 S4B

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920100 S4B
Réf. fabricant 920100 S4B
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. La sécurité antibasculement ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le caisson ne peut pas basculer.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des postes de travail 920001920023.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroir 300 mm convenant pour classeurs suspendus.
Ne convient pas pour le montage sous les tables de travail avec réglage en hauteur électrique 920051 et 920055.

Produits adaptés