Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera completa con cajones, Modelo: S4B

Número de artículo: 920100 S4B

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920100 S4B
Número del fabricante 920100 S4B
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 20 mm. Cierre central con cerradura de cilindro de espigas. Gracias al bloqueo de extensión solo se puede abrir 1 cajón. La carcasa no se puede volcar.

Aplicación:

Carcasa de cajonera para el equipamiento individual de la estación de trabajo n.º 920001 − 920023.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cajón de 300 mm adecuado para archivadores suspendidos.
No es adecuado para montaje bajo mesas de trabajo regulables en altura eléctricamente n.º 920051 y 920055.