Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły robocze o elektrycznie regulowanej wysokości (4 kolumny podnośne), nośność całkowita do 1000 kg, Typ: 1500

Nr art.: 920055 1500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920055 1500
EAN / GTIN 4045197797995
Numer producenta 920055 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z podnośnikiem z eloksalowanego aluminium. Z usztywnieniem poprzecznym dla stabilizacji. Płyta o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejonego wodoodpornie. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 740–1140 mm, możliwość szybkiej i łatwej obsługi na panelu. Panel obsługi z funkcją pamięci dla 3 różnych wysokości roboczych.

W dostawie:

4 śruby do regulacji ustawienia.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa z aluminiowym modułem podnoszenia i rurą stalowąw kolorze szarym mysim RAL7005, lakier proszkowy.

Zalecenie:

Ergonomiczna praca w pozycji siedzącej i stojącej!

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

Można montować jedynie obudowy o wysokości do 460 mm pod blatem roboczym.