Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schubladengehäuse komplett mit Schubladen, Modell: S4B

Artikel-Nr.: 920100 S4B

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920100 S4B
Herstellernummer 920100 S4B
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Durch die Auszugsperre kann immer nur 1 Schublade geöffnet werden. Das Gehäuse kann nicht kippen.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 920001−920023.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 80; 100; 100; 120 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 300 mm für Hängeregistratur geeignet.
Nicht für Montage unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Nr. 920051 und 920055 geeignet.