{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 7035; RAL 7005 | |
| Beschreven onderdeel | hefstaander; Onderstel | |
| Coating | geanodiseerd | |
| Constructie van stalen buis | ja | |
| Kleur, grijs | Lichtgrijs; Muisgrijs | |
| Serie | Workstation | |
| beschreven onderdeel, Lichtgrijs | Seiten- und Rückwand | |
| beschreven onderdeel, Muisgrijs | Fußteil | |
| Materiaal | Aluminium; Staal | |
| Energievoorziening | netvoeding | |
| Kleur | grijs; zilver | |
| Totale hoogte min. | 700 mm | |
| Totale hoogte max. | 1.000 mm | |
| Hoogteverstelling traploos | ja | |
| Type hoogteverstelling | elektrisch | |
| Breedte plaat | 1.000 mm | |
| Diepte plaat | 1.000 mm | |
| Dikte plaat | 40 mm | |
| Materiaal plaat | Eterlux | |
| Vorm plaat | hoekplaat | |
| Met afrolrand | ja | |
| Toplaag plaat | Eterlux | |
| Oppervlak plaat | hittebestendig; zeer krasvast | |
| Producttype | werktafel | |
| Hoogteverstelling | ja | |
| Totale breedte | 1.100 mm | |
| Belastbaarheid max. | 150 kg | |
| Belastbaarheid, verdeeld | 150 kg | |
| Nivellering max. | 25 mm | |
| Gewicht | 77 kg | |
| Romp | nee | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja |
| Artikelnummer | 920086 | |
| EAN/GTIN | 4045197719768 | |
| Nummer fabrikant | 920086 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |