{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
| Työpisteen korkeudensäätö | 700-1000 mm | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 150 kg | |
| Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
| Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
| Korkeudentasaus | 25 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | Työasema | |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 700 mm - 1 000 mm | |
| Leveys | 1 100 mm | |
| Työtason pituus | 1 000 mm | |
| Työtason syvyys | 1 000 mm | |
| Työtason paksuus | 40 mm | |
| Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite | |
| Työtason pinnoite | Eterlux (melamiini/fenolihartsi) | |
| Työtason pinta | Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta | |
| Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa | |
| Paino | 77 kg | |
| Tuotetyyppi | Työskentelynurkkaus |
| Tuotekoodi | 920086 | |
| EAN / GTIN | 4045197719768 | |
| Valmistajan numero | 920086 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |