{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | kolumna podnośna; Podstawa | |
| Powłoka | Eloksalowane | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Seria | Workstation | |
| Część opisana, Jasnoszary | Seiten- und Rückwand | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Fußteil | |
| Oznaczenie producenta | eLevel | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Aluminium; stal | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Wys. całkowita | 990 mm | |
| Min. wysokość całkowita | 670 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 990 mm | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Rodzaj regulacji wysokości | elektrycznie | |
| Wyświetlacz, elektrycznie | tak | |
| Funkcja pamięci, elektrycznie | tak | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 800 mm | |
| Grubość płyty | 40 mm | |
| Materiał płyty | Eterlux | |
| Okładzina blatu | Eterlux | |
| Grubość okładziny | 2,7 mm | |
| Powierzchnia płyty | bardzo duża odporność na zarysowania; odporność na wysokie temperatury | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy | |
| Regulacja wysokości | tak | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 800 mm | |
| Maks. nośność | 250 kg | |
| Nośność powierzchniowa | 250 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Maks. kompensacja wysokości | 25 mm | |
| Masa | 93 kg | |
| Stojaki | tak | |
| Mobilność | + | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak |
| Numer artykułu | 920014 2000/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263001409 | |
| Numer producenta | 920014 2000/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |