Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Workstation mLevel z ciemnoszarą okładziną Eluplan, długość: 2000mm

Nr art.: 920001 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920001 2000
EAN / GTIN 4045197685131
Numer producenta 920001 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze mLevel dostosowane do Państwa potrzeb. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentów nóg ze śrubami ustalającymi. Regulacja obejmuje całe stanowisko pracy. Skala z dokładnymi wysokościami roboczymi na wewnętrznej powierzchni stołu ułatwia obsługę.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg szary mysi RAL 7005, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.