Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Workstation mLevel avec revêtement Eluplan gris foncé, Longueur: 2000mm

Réf.: 920001 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920001 2000
EAN / GTIN 4045197685131
Réf. fabricant 920001 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Workstation mLevel, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation; réglage de l'ensemble du poste de travail. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple.

Coloris:

Piètement gris souris RAL 7005, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.